曜日別特売

1000V対応絶縁ロングドライバー

1000V対応絶縁ロングドライバー - CUSTOR(クストー)1000V対応絶縁ロングドライバー - CUSTOR(クストー)

ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!!
通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。
混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。
従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。
奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。

種類電工ドライバーブレード長さ(mm)300商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22294335DR-PH1-300プラスPH1300
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
22294344DR-PH2-300プラスPH2300
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
22294353DR-PH3-300プラスPH3300
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする