1000V対応絶縁ロングマイナスドライバー

1000V対応絶縁ロングマイナスドライバー - CUSTOR(クストー)1000V対応絶縁ロングマイナスドライバー - CUSTOR(クストー)

ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!!
通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。
混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。
従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。
奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。

軸径(Φmm)7.1全長(mm)412質量(g)116種類電工ドライバーブレード長さ(mm)300商品構成単品先端刃幅(mm)7.1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22294362DR-SL5-300マイナス5.0×1.0mm
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする