曜日別特売

便座きれいくんV

便座きれいくんV - SARAYA(サラヤ)便座きれいくんV - SARAYA(サラヤ)便座きれいくんV - SARAYA(サラヤ)便座きれいくんV - SARAYA(サラヤ)便座きれいくんV - SARAYA(サラヤ)便座きれいくんV - SARAYA(サラヤ)便座きれいくんV - SARAYA(サラヤ)便座きれいくんV - SARAYA(サラヤ)
(10件のレビュー)

便座を傷めない専用除菌クリーナー、便座以外にもドアノブ、水洗レバー、トイレットペーパーふた等トイレの環境洗浄にご使用いただけます。

使用場所トイレトラスコ品番836-4643タイプ本体液性中性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ液体内容量1本(5L)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2229233250274
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 店舗の顧客用トイレの除菌
医療・福祉・介護関連業

サラヤのスプレータイプのトイレ便座除菌に使用しています
使用者自身で便座を除菌掃除、便座内にペーパーを落として用便する為、便座に汚れもつかない
使用者が毎回掃除してくれるという副次的効果もありとても良い

2025-04-22
用途: 共用トイレ 便座洗浄
不動産業

共用トイレの便座を洗浄することにより、みんなが共用トイレをキレイに使うようになった。

対象商品 : 22292332
2023-09-28
用途: 館内設備(便座)の消毒に使用
医療・福祉・介護関連業

これまでも、この製品を使用しておりました。 販売店の納品時期が遅れそうであった為
御願いした次第です。 そのため、品質等は何も問題ありません。

対象商品 : 22292332
2023-04-17
用途: トイレの使用前に使用
製造業

会社のトイレで使用していますが不特定多数の人が使うしこのご時世いろんな菌が気になるので便座きれいくんvを使用すると安心できます。

1が参考にしています
対象商品 : 22292332
2023-02-01
用途: トイレ清掃
渋沢囲碁教室教育・研究機関

ベタつきも無く綺麗になる。清掃によるダメージが無く安心感がある。

対象商品 : 22292332
2022-10-28
用途: 女子トイレ用
製造業

10/20に頼んで10/24に届き驚きました。また利用したいと思います、有難うございました!

2022-02-09
用途: 便座の消毒
サービス業

口コミを参考に購入しました。
商品紹介覧には何も記載がありませんでしたが、
専用ノズルとカップが付属されてました!
安く購入できて満足ですが、専用ノズルとカップ付属が記載ないのはなぜ??
最初から分かっていたらすぐ購入したのに・・・。

5が参考にしています
2022-01-15
用途: トイレの消毒用
その他業種

他社では別売り別料金の、専用ノズルとカップが付属されてのこのお値段は非常に良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする