曜日別特売

ピュアウォーカー 8501

ピュアウォーカー 8501 - pure walker (ピュアウォーカー)

ソール部分に、スニーカーと同じ素材(パイロン + ラバー)を使用している為、スニーカー感覚でアクティブに動き回る事が可能です。
3Dクッションジェル、低反発スポンジ、ハニカムエアの3層の衝撃吸収機能が足裏の衝撃を分散し、負担を軽減します。
ダブルの静電気防止機能搭載で不快な静電気を様々なシーンで防止!オフィスのドアノブやエレベーターのボタン、衣服の張り付き、車のドア、ベットのシーツ交換等、あらゆるシーンで不快な静電気を防止します。
サンダル内側のメッシュ部分に、優れた制菌、防臭機能を持つ素材を採用しています。
足の形に合わせてサイズ調整出来るから、夕方に足がむくんでも安心です。

材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底機能幅調整可能、屋外OK、静電気防止、制菌防臭足幅D~3Eヒール(mm)40内容量1足
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
222924888501ホワイトS(21.5~22cm)
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
222925158501ホワイトLL(24.5~25cm)
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
222925248501ブラックS(21.5~22cm)
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
222924978501ホワイトM(22.5~23cm)
5,800
取扱い終了
返品不可
222925068501ホワイトL(23.5~24cm)
5,800
取扱い終了
返品不可
222925338501ブラックM(22.5~23cm)
5,800
取扱い終了
返品不可
222925428501ブラックL(23.5~24cm)
5,800
取扱い終了
返品不可
222925588501ブラックLL(24.5~25cm)
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする