ピュアウォーカー 8503

ピュアウォーカー 8503 - pure walker (ピュアウォーカー)
(1件のレビュー)

ソール部分に、スニーカーと同じ素材(パイロン + ラバー)を使用している為、スニーカー感覚でアクティブに動き回る事が可能です。
3Dクッションジェル、低反発スポンジ、ハニカムエアの3層の衝撃吸収機能が足裏の衝撃を分散し、負担を軽減します。
ダブルの静電気防止機能搭載で不快な静電気を様々なシーンで防止!オフィスのドアノブやエレベーターのボタン、衣服の張り付き、車のドア、ベットのシーツ交換等、あらゆるシーンで不快な静電気を防止します。
サンダル内側のメッシュ部分に、優れた制菌、防臭機能を持つ素材を採用しています。
足の形に合わせてサイズ調整出来るから、夕方に足がむくんでも安心です。

材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底機能幅調整可能、屋外OK、静電気防止、制菌防臭足幅D~3ERoHS指令(10物質対応)対応ヒール(mm)40内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
222925678503ホワイトS(21.5~22cm)21.5~22
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
222925858503ホワイトL(23.5~24cm)23.5~24
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
222926038503ブラックS(21.5~22cm)21.5~22
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
222925768503ホワイトM(22.5~23cm)22.5~23
2,800
取扱い終了
222925948503ホワイトLL(24.5~25cm)24.5~25
2,800
取扱い終了
222926128503ブラックM(22.5~23cm)22.5~23
2,800
取扱い終了
222926288503ブラックL(23.5~24cm)23.5~24
2,800
取扱い終了
222926378503ブラックLL(24.5~25cm)24.5~25
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22292637
2020-11-28
用途: パソコン、車の運転
教育・研究機関

静電気がなくなり安心です。歩きやすく走っても余裕です(^^♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする