アスファルト用ねじアンカー

アスファルト用ねじアンカー - 八幡ねじ
(7件のレビュー)
呼び径M10材質SUS410ねじ長さ(mm)70表面処理ダクロ適合材アスファルト内容量1箱(2本×5パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2229420410X70
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22294204
2021-02-18
用途: アパート用のダストピット固定

商品説明とレビューを見て期待半分で使用してみましたが、想像より施工しやすく固定力もしっかり出ました。

1が参考にしています
対象商品 : 22294204
2020-09-23
用途: 駐車スペースの一部に雨除けを設置
山梨第一貨物株式会社

以前はコンクリート用で対応していたが強度不足であったか、これはアスファルトにしっかり食い込む感じでとてもよい。
アスファルト庸はホームセンターで見かけないため、モノタロウはとてもありがたい存在です。

2が参考にしています
対象商品 : 22294204
2020-07-02
用途: 物置とアスファルトの固定に
飲食業

ガッチリ固定できました。
アスファルト用のアンカーは他ではあまり見ないけど、モノタロウさんには置いてあるので嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 22294204
2018-06-15
用途: アスファルト上に衝立をアンカー止め
長岡溶接所

振動ドリルとインパクトドライバー10mmで簡単に施工できました。下穴7mmと買ってから判明しました。商品説明にあると一緒にドリルも買いやすいと思います。

14が参考にしています
対象商品 : 22294204
2018-03-13
用途: 展示物置の設置

アスファルトへの食いつきもよく使用しやすいです。
もう少し値段が安いといいのですが…

対象商品 : 22294204
2017-10-04
用途: 自転車置き場での横からの雨除けにビニールシートを下で固定するため

コンクリート用のアンカーはホームセンターにあるのですが
アスファルト用はおいてなくて助かりました。
風当たりもきつく、コンクリート用ではすぐに抜けてビニールシートが羽ばたいてこまってました。先日の台風でも抜けることなく良かったです。

対象商品 : 22294204
2016-12-08
用途: ストッカーの転倒防止

大きなネット通販では、10本単位では購入できないが、ここでは10本単位で購入できる。
今回は、職場の60kgのストッカーの転倒防止に使用した。
はつりの必要もなく振動ドリルで下穴をあけて、インパクトドライバーで打ち込むだけ。
割としっかり固定できていそうだった。
簡単なのはよいが、アスファルトの経年劣化で痛んできた場合どうなるかが疑問。
長さにバリエーションがあると不安も少なくなると思う。
軽量なものを留めておくのには簡単でおすすめ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
4が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1771:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする