曜日別特売

ピグライトドライ(水油用粉) SK

ピグライトドライ(水油用粉) SK - ニューピグコーポレーション
(1件のレビュー)

粘土系吸着剤の半分の重さで、吸収力は3倍以上!床の油汚れのお掃除に。
有害なホコリが出ません。粘土系吸着材には有害なシリカのホコリが含まれています。
油、冷却水、水などを吸収します。

用途オイルのこぼれ、油じみに。対応オイル、水材質リサイクルセルロース
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸収量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22294432PLP2011KGSK1袋(1kg)約3L/袋
1,000
取扱い終了
22294448PLP2012KGSK1袋(2kg)約6L/袋
1,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22294448
2020-02-20
用途: 重機オイル漏れ対策
サービス業

重機・フォークリフトのオイル漏れがあった場合に対応するために購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする