ハズマットピグマット ピンクマット

ハズマットピグマット ピンクマット - ニューピグコーポレーションハズマットピグマット ピンクマット - ニューピグコーポレーション
(1件のレビュー)

酸、アルカリなどの液体を吸収します。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
1枚で約836mL吸収。

用途
薬品の拭き取りに。
実験室で。
材質ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22294502MAT301A5PSK1パック(5枚)
2,380
2,198
2,418(税込)
当日出荷
22294518MAT301A10PSK1パック(10枚)
4,760
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22294502
2020-09-27
用途: 薬品漏洩時

万が一に備えて用意しました。モノタロウさんが一番安くて速かったです。まだ出番はありませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする