ケブラー
ケブラーサポーター 7G-W
耐切創性があり、手首を保護します。
幅広タイプで締め付け感が少ないです。
材質
ケブラー100%
タイプ
幅広タイプ
幅(cm)
約9
全長(cm)
約17
耐切創性
カットレベル4(EN388)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐切創
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22295114
3LW
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください