ミツギロン
チェーンジョイント 黄 40×20
プラチェーンのつなぎとして、6mm・8mm兼用できます。
用途
プラチェーンの連結に
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
126-1941
質量(g)
10
縦(mm)
9
横(mm)
28
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22298264
CJ-Y
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください