電解研磨液ステンケヤA-1

電解研磨液ステンケヤA-1 - タセト電解研磨液ステンケヤA-1 - タセト電解研磨液ステンケヤA-1 - タセト
(2件のレビュー)

迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。
安全に配慮した設計になっています。
6価クロム対策をしています。
作業中の不快臭は大幅に低減されています。
弱酸性の焼け取りタイプ。
中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。
直流法で使用すると研磨処理が可能。

用途焼け取り・研磨用仕様弱酸性淡桃色透明液体液性弱酸性(交流、直流用)内容量1個
注意
※作業の際は、専用の電解研磨装置をご使用ください。
※喚起を十分に行い、保護用の眼鏡、手袋、マスク等を着用してください。
※眼に入った場合は、こすらず多量の水道水で洗い、直ちに医者の診断を受けてください。
※作業後の排水は、産業廃棄物処理業者へ委託して処分するか、各都道府県並びに各市町村の排出基準に従って処理してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22298754A-1 18L
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
22298763A-1 1L
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
22298772A-1 4L
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-31
用途: ステンレス熔接の焼け取り
株式会社トップランク自動車・二輪車・自転車関連業

1リットルの物があるのを知らず、容量が大きいものを購入していましたが使用頻度が少ないので、初めて購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 22298763
2021-06-22
用途: ステンレス溶接後の電解研磨
有限会社不動工業

電解研磨で使い綺麗に焦げが取れます。水洗いしますが、水洗いしないできれいになる製品があれば最高なんですが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする