曜日別特売

590MPa級高張力鋼用・CO2ソリッドワイヤ

590MPa級高張力鋼用・CO2ソリッドワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、溶込みも深いので、自動、半自動溶接において能率的です。

用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類ソリッド内容量1巻(20kg)
注意
※板厚、拘束及び溶接入熱などの条件に応じて、50~100℃の予熱を行ってください。
※パス間温度は予熱温度と同程度に保ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22299086YM-60C(Φ1.2×20)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする