充填式大型噴霧器

充填式大型噴霧器 - クラマタ産業

ポンプを押す手間が要りません
コンプレッサー併用型

種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式対応溶液薬剤/水材質(本体)真鍮製(錆止めリンス処理済)材質(パッキン)バイトン材質(台)プラスチック仕様安全弁付質量(g)700寸法(Φ×mm)97×180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22441572充てん式大型
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

倉又式 噴霧器
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1が参考にしています
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする