兼房
ストレートビット(ソリッドタイプ)
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途
くり抜き、外周加工
材質
超硬
刃数
2P
適合材
木質系材料
主な適合機械
トリマー・ルーター・NCルーター
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22442762
810-9440-900
12
60
10
3
¥
5,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
22442796
810-9466-900
12
60
15
5
¥
6,150
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
22442875
810-9408-900
6
35
10
3
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
22442787
810-9458-900
12
60
10
4
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
22442805
810-9474-900
12
65
15
6
¥
6,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
22442884
810-9416-900
6
35
10
4
¥
5,090
¥
5,088
¥
5,597
(税込)
取扱停止中
返品不可
22442893
810-9424-900
6
40
15
5
¥
5,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
22442902
810-9432-900
6
40
15
6
¥
6,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください