キタムラ産業
LEDバルーン
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。
LED仕様で約40000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)
90~260
電球の種類
LED
全光束(Lm)
(最大)41000
寸法(mm)
1416×1226×1491~3200
質量(kg)
約22.5(収納ケース含む)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
(AC)100~240
芯数
2芯・3芯兼用
使用環境温度(℃)
-10~40
素子
(発光)白LED
効率
(発光)158Lm/W
使用環境湿度(%)
95RH以下
調光方式
調光ボリューム
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22447495
KLF-100
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません