PC小物ラック

PC小物ラック - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)PC小物ラック - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。

材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体質量(kg)0.83質量(g)830耐荷重(kg)15表面処理溶剤塗装(パールマイカ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×120×82内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22464663PCK-54WMホワイト540×120×8215
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22464672PCK-54KMブラック540×120×8215
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする