SK(新潟精機)
KAIDANロックGuard
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
材質(テープ)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22447766
LCG-1950KD
5
19
メートル目盛
ロック付
両面
SK4
1級
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22447784
LCG-2550KD
5
25
メートル目盛
ロック付
両面
SK4
1級
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください