KAIDANロックGuard尺相当

KAIDANロックGuard尺相当 - SK(新潟精機)KAIDANロックGuard尺相当 - SK(新潟精機)KAIDANロックGuard尺相当 - SK(新潟精機)KAIDANロックGuard尺相当 - SK(新潟精機)
種類ロック付テープ長さ(m)5材質(テープ)SK4目盛仕様メートル目盛/尺相当目盛付目盛種別両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22447775LCG-1950SKD19270
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
22447793LCG-2550SKD25320
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする