スローブローヒューズ・SBFC‐AS

スローブローヒューズ・SBFC‐AS - PECスローブローヒューズ・SBFC‐AS - PECスローブローヒューズ・SBFC‐AS - PECスローブローヒューズ・SBFC‐AS - PECスローブローヒューズ・SBFC‐AS - PEC
(6件のレビュー)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。

用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)30寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
注意
※本製品は自動車専用です。アフターパーツに取付の際は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。交換の際は車のアンペア数、形状を確認してください。また電源はOFFにしてから作業を行ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22447985302720薄青
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22447994303730
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22448003304740
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22448012305750
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22448028306760
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22447994
2021-11-17
用途: NA6ユーノスロードスターのメンテナンス
有限会社アスナル

古いクルマに乗っている者として単品で購入できるのはとても助かります!

対象商品 : 22448012
2021-10-30
用途: 自動車電装部品交換
運輸・通信業

経年変化(外からはわかりませんが…)があるだろうと思い交換。
規格品ですし問題なく利用できています。

対象商品 : 22447985
2020-08-11
用途: 自動車の電源回路
株式会社岐陽ビーエス自動車・二輪車・自転車関連業

信頼できるメーカーの商品です 15Aの商品も欲しいです

対象商品 : 22447994
2018-06-27
用途: アクセサリー増設時

形は小型でも突入電流の大きな変換器のため、ファーストブローだと何個あってもダメなので本品は重宝してますが、ブレードタイプであれば小型なのでなおさら使いやすい。

対象商品 : 22448003
2018-10-19
用途: コンバインの補修
農・林・水産業

1個からの販売で、価格も現在のままであれば購入しやすくなります。

対象商品 : 22448012
2018-02-05
用途: 農機のトラックーに使用している。
農・林・水産業

交換したら、エンジンは直ぐに始動した簡単で良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする