スローブローヒューズ・SBFC‐BT

スローブローヒューズ・SBFC‐BT - PECスローブローヒューズ・SBFC‐BT - PECスローブローヒューズ・SBFC‐BT - PECスローブローヒューズ・SBFC‐BT - PECスローブローヒューズ・SBFC‐BT - PEC
(3件のレビュー)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。

用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
注意
※本製品は自動車専用です。アフターパーツに取付の際は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。交換の際は車のアンペア数、形状を確認してください。また電源はOFFにしてから作業を行ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22448037315650
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
22448046316660
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
22448055318680
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
224480643206100
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
224480733226120
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22448064
2024-05-02
用途: メンテナンス作業
安藤自動車鈑金塗装

何十年も交換していなく、青さびが見えるようになったので交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 22448064
2018-11-18
用途: 自動車配線
農・林・水産業

大変良かったです。ソケットがあればまだ良かったかと思う

対象商品 : 22448046
2016-11-03
用途: 自動車のメインヒューズの交換
トータルサポートYokohata農・林・水産業

純正品と何ら変わりなく装着出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする