ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用

ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用 - PECヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用 - PEC
(5件のレビュー)

アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能

用途アフターパーツ取付の電装品保護付属品ボルト4個寸法H(mm)62寸法D(mm)49寸法W(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224481773536-0000
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22448177
2024-08-04
用途: 車の配線に使用
ペイント サービス おおさわ

車両の電気機器増設に伴いこちらのヒューズホルダーとヒューズを購入させて頂きました。とても良い商品です。ヒューズホルダーのステー等の取り付けネジ穴があると取付けが容易になり助かります。私はインシュロックで取り付けしました。

対象商品 : 22448177
2024-09-02
用途: 車の、電源増設の、部材で使用した。
建設業・工事業

2個用しかなく、、一個用、防水用もあればよかった。

対象商品 : 22448177
2022-11-18
用途: ヒュージブルリンクの変わりに
カラオケスタジオ USA

ヒュージブルリンクが切れたので、ブローヒューズに変更するために購入。
太い配線にも交換でき、発電、電鍵が安定しました。

対象商品 : 22448177
2017-01-15
用途: ウインチモーターのメーンヒューズに
全農京都府本部自動車課自動車・二輪車・自転車関連業

場所を取らずしっかりした作りで安心して取付できました

1が参考にしています
対象商品 : 22448177
2019-02-19
用途: 車のバッ直で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ボンネット内に使用する為、防水性を期待して購入したがはたしてどうか。見た感じはプラスチックだけで、ゴム等の撥水素材は使用されていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする