ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用

ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用 - PEC
(2件のレビュー)

アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能

用途アフターパーツ取付の電装品保護寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224481863562-0000
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22448186
2022-09-04
用途: クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業

複数のAS型SBFをコンパクトなボックスにまとめようと思い購入。
商品説明が少ないので補足しておきます。
①左右スロットのヒューズの片側接点は写真の金色の取付金具に直結(というか一体)になっていますので、この取付金具はバッテリー等の電源に直結する仕様です。また、取付金具裏面はシールドされていませんので、取付金具はシャシー等GNDに接触しないなど、設置場所を考慮する必要があります(間違ってもこの取付金具をシャシーに取り付けてはいけません)。
②ヒューズ接続端子(平型オス、幅8.5mm型式不明)は付属しません。写真に写ってる左右スロットの片側2個のみ、①の取付金具と一体のため取り付けられていますが、中央スロットについてはこれもありません。ヒューズを3個組み込むためには、平型端子4個が別途必要です。
【改善点】端子を付属してください。AS用端子は意外に入手に苦労します。

5が参考にしています
対象商品 : 22448186
2018-07-20
用途: アクセサリー増設の保護用

紹介してもらった平型350端子のラッチ爪部分の位置が合わず取付不可。端子爪によりハウジング内のひっかり部分が破損した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする