曜日別特売

スーパーシール・防水コネクター

スーパーシール・防水コネクター - MTAスーパーシール・防水コネクター - MTAスーパーシール・防水コネクター - MTAスーパーシール・防水コネクター - MTAスーパーシール・防水コネクター - MTAスーパーシール・防水コネクター - MTAスーパーシール・防水コネクター - MTA
(2件のレビュー)

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です

用途ワンタッチの電線の接続材質PA66使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下適合電線0.35~2.5sq内容量1袋(5個)
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2244819544.23632オス
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2244820444.23642メス
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2244821344.23653オス
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
2244822244.23663メス
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
2244823844.23674オス
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2244824744.23684メス
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2244825644.23716オス
オープン
取扱い終了
2244826544.23726メス
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22448238
2023-04-17
用途: エンジンルームのカプラー交換(防水化)
zakki sport自動車・二輪車・自転車関連業

メスカプラーはターミナルを差し込みしてから赤いロックをはめます。
オスカプラーはターミナルを差し込む前にロックプレートをカプラーのターミナル差し込み側から突いてロックを浮かしました。それからターミナルを差し込み、赤いロックを押し込み抜けないのを確認。間違えてカプラーにターミナルを差し込むした後、抜くのはロックを外すツールを作る必要があるかも。
純正風に仕上げるには必要なアイテムです。

2が参考にしています
対象商品 : 22448195
2021-10-27
用途: 車の防水コネクター
有限会社嶺岸米穀店

どうやっても金属端子が抜けてしまい使い物にならない。
高価な玩具でした。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする