MTA
コネクター用端子
(1件のレビュー)
スーパーシールコネクター専用端子
用途
ワンタッチの電線の接続
材質
黄銅スズメッキ
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。作業は電源をOFFにして行ってください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22448274
11.557
オス
0.35~0.5sq
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
22448283
11.558
メス
0.35~0.5sq
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
22448292
11.555
オス
0.75~1.5sq
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
22448308
11.556
メス
0.75~1.5sq
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
22448317
11.553
オス
1.5~2.5sq
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
22448326
11.554
メス
1.5~2.5sq
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください