レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です



シガーソケットからの配線処理やトリムが付いていない貨物などの車両での配線処理の際、クリップなどでは取付感など主張が強いですがコードホルダーは配線のみが付いている感じでスッキリとします。セット数本数が多いので利用頻度の多い方は良いですが、とても高額というわけではありませんので試してみる価値はあるかと思います。
配線の太さは選ぶけど手軽に配線を固定できるので便利です。貼り付け前に脱脂をしましょう。要望ですが・・・本数を1本から選べると必要な分だけ買えてありがたいです。
車内でスイッチケーブル(外径3mm)をパネルの際に這わせるために購入。
商品説明に適合電線: 1.25~2.0sq と記載があったので、2.0sqの外径が約3mmのはずなので、購入したが、実際のホルダー溝は、約4mmあり、スカスカで何も役に立ちませんでした。
14awgの配線でちょうどですが、柔軟性があるため広がるし、かえしはほとんどないためそれ以下の配線サイズではスカスカです。
適合配線のサイズの訂正と実際のホルダーサイズを記載すべきと思います。
ホルダー溝の返しが小さいので、細い線だと浮き上がると思う。
裏の両面テープが黒じゃないので、ガラスとかに使うと目立つと思う。
何も無いよりは、仕上がりはとても良い。
ドライブレコーダー取付け時には、どうしても電源用の配線が目立つ為これを使用することによって、フロントガラスの隅に這わせられ配線が殆ど目立たなくなったので、非常に優れものと思う。