ジーベック
事務服 325
爽やかな無地カラーのレディスジャケット。
やや大きめに衿をとった開襟スタイルのレディスジャケットを、爽やかなサックスの無地カラーでまとめました。
色
サックス
素材
ポリエステル65%、レーヨン35%
生地
ポプリン
色番
42
材質(ボタン)
樹脂
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22468285
325
S
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
22468294
325
M
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
22468303
325
L
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
22468312
325
LL
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
22468328
325
3L
¥
6,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
22468355
325
6L
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
22468337
325
4L
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
22468346
325
5L
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください