BRIDGE[自動車用品]
スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq
(1件のレビュー)
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途
アフターパーツ取付の電装品保護
許容電流(A)
50
色
黒
電線長さ(m)
0.19
使用可能電力
DC12V600W以下DC24V1200W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。作業は電源OFFにて行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22448518
SP-546
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください