曜日別特売

OBDⅡカプラー・コネクター16極オス

OBDⅡカプラー・コネクター16極オス - 住友電装OBDⅡカプラー・コネクター16極オス - 住友電装
(4件のレビュー)

OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です

用途OBDⅡからの情報の取り出しにタイプオス材質PA66赤茶寸法H(mm)24.4寸法D(mm)33寸法W(mm)49.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224485726098-1875
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22448572
2020-11-17
用途: 実験用に購入しました。
よんプロMotorz自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツミラバン(L700V)とは相性が悪いのか何も出来ませんでした。

対象商品 : 22448572
2019-06-14
用途: 通信確認
建設業・工事業

他メーカー相手コネクタ(メス)との相性も良く使い勝手良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 22448572
2019-01-14
用途: 軽トラックの回転信号取り出し
安岡車体製作所自動車・二輪車・自転車関連業

回転計を付ける為、信号線取り出しが、簡単に結線・取り出しが出来て便利だと思いました。必要無くなれば、外せば良いだけで純正配線をそのままに維持できます。

2が参考にしています
対象商品 : 22448572
2018-11-24
用途: バッテリ交換または充電時のバックアップ電源
小松自動車興業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

配線側(裏側)の脱着ができる保護カバーが有れば大変良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする