曜日別特売

OBDⅡカプラー・コネクターカバー

OBDⅡカプラー・コネクターカバー - 住友電装
(2件のレビュー)

OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。

用途OBDⅡからの情報の取り出しに寸法H(mm)19.4寸法D(mm)40寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224485886270-3989
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22448588
2022-06-13
用途: OBD2コネクターをカバーする
サービス業

この部品では目的は達成できない。
他の角度からの画像がないため、何に使用するものなのかわからない。
全く役に立たなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 22448588
2018-04-19
用途: OBDコネクタが裸のままなので、蓋をしたかった
株式会社KCSサービス業

このコネクタカバーでは穴があいているため
「蓋」にはならない。きっと別用途の工作用なのだろう。
せめて写真をどの角度からも見られるようにしてあれば
誤購入も減るだろう。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする