住友電装
コネクター端子オス
(1件のレビュー)
OBDⅡオスコネクター専用端子
用途
OBDⅡからの情報の取り出しに
タイプ
オス
適合電線
0.75~1.25sq
材質
黄銅スズメッキ
許容電流(A)
10~15
使用可能電力
DC12V140以下DC24V280W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(16個)
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。御使用には別途端子が必要です。作業は電源をOFFにして行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22448597
8100-1867
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください