ACクランプメーターセット

ACクランプメーターセット - HIOKI(日置電機)ACクランプメーターセット - HIOKI(日置電機)ACクランプメーターセット - HIOKI(日置電機)ACクランプメーターセット - HIOKI(日置電機)ACクランプメーターセット - HIOKI(日置電機)ACクランプメーターセット - HIOKI(日置電機)
(4件のレビュー)

基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。

付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
242029463280-70F(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)4.199~600V、4レンジ (45~500Hz、平均値整流)(基本確度:45-66Hz:±1.8%rdg.±7dgt.)41.99~1000A、3レンジ (平均値整流)(基本確度:50-60Hz:±1.5%rdg. ±5dgt.)コイン形リチウム電池(CR2032)×133以下、フレキシブルループ使用時;130以下419.9~41.99M、6レンジ(基本確度:±2%rdg.±4dgt.)57×175×16100
41,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
224491933280-70F4.199~600V、4レンジ (45~500Hz、平均値整流)(基本確度:45-66Hz:±1.8%rdg.±7dgt.)41.99~1000A、3レンジ (平均値整流)(基本確度:50-60Hz:±1.5%rdg. ±5dgt.)コイン形リチウム電池(CR2032)×133以下、フレキシブルループ使用時;130以下419.9~41.99M、6レンジ(基本確度:±2%rdg.±4dgt.)57×175×16100
25,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

3280シリーズ ACクランプメーター 使い方: 機能と測定方法のご紹介
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22449193
2023-04-19
用途: 電流計測定
金井電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

クセのある太い電線の電流測定時,従来のクランプメーターでは測定できず困っていましたが
こちらを使用することでその問題点が解決されました。

対象商品 : 22449193
2021-12-13
用途: ピンポイントの作業に
建設業・工事業

どうしてもクランプが掛けられない狭い間隔の配線の
電流値を調べるために購入。
結構正確なので安心しました。もう少しザックリした
数値しか出ない物だろうと思っていましたので。

対象商品 : 22449193
2018-03-03
用途: 電気設備点検時
前嶋電気設備管理事務電気・ガス・熱供給・水道業

現場へは携行して行く必要があり、ケースバイケースで太い電線も測定必須
となるが、殆どの場合コレ1台で測定の事は足りる。
意外と使える測定器だと思います。

対象商品 : 22449193
2017-03-30
用途: 操作盤のメンテナンス
アクア技研建設業・工事業

細いコード状のクランプは配線が狭いところに大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする