曜日別特売

ディスプレイユニット

ディスプレイユニット - HIOKI(日置電機)ディスプレイユニット - HIOKI(日置電機)ディスプレイユニット - HIOKI(日置電機)ディスプレイユニット - HIOKI(日置電機)

CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力
測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示
ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数)
単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。

出力更新時間
PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 s
FREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力)
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz)出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロックアズワン品番64-4013-37RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22449236CM7290CT7000シリーズ
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする