曜日別特売

AC/DCオートゼロカレントセンサ

AC/DCオートゼロカレントセンサ - HIOKI(日置電機)AC/DCオートゼロカレントセンサ - HIOKI(日置電機)AC/DCオートゼロカレントセンサ - HIOKI(日置電機)AC/DCオートゼロカレントセンサ - HIOKI(日置電機)AC/DCオートゼロカレントセンサ - HIOKI(日置電機)AC/DCオートゼロカレントセンサ - HIOKI(日置電機)AC/DCオートゼロカレントセンサ - HIOKI(日置電機)AC/DCオートゼロカレントセンサ - HIOKI(日置電機)

温度変化のある場所でもゼロずれせずに測定
ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます
メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。

使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)2.5周波数帯域(kHz)DC~5(-3dB)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22449288CT77313358×132×182505818132
48,400
47,980
52,778(税込)
当日出荷
22449297CT77363364×160×343206434160
57,200
56,980
62,678(税込)
当日出荷
22449306CT77425564×195×345106434195
57,200
56,980
62,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
55135298CT7731(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)3358×132×182505818132
56,400
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55135307CT7736(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)3364×160×343206434160
65,200
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55135316CT7742(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)5564×195×345106434195
65,200
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする