ハイブリッドツナギ 1268

ハイブリッドツナギ 1268 - ジーベックハイブリッドツナギ 1268 - ジーベックハイブリッドツナギ 1268 - ジーベックハイブリッドツナギ 1268 - ジーベックハイブリッドツナギ 1268 - ジーベックハイブリッドツナギ 1268 - ジーベックハイブリッドツナギ 1268 - ジーベックハイブリッドツナギ 1268 - ジーベック
(2件のレビュー)

着やすい進化形ツナギ!!
スタンドカラーのスタイリッシュデザインに、上質ハイブリッドコットンを使用!プリーツロン+XEカットで抜群の動きやすさです。
オールシーズン対応
着脱がラクな「楽脱ファスナー」採用しています。
物が落ちにくいマジックテープ付きフラップ採用。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
独自のXEカット採用で腕・肩の動きがスムーズ。
左右の胸フラップは生地の二重使いがアクセント。
フロントは前タテ採用でフラットフロント仕様に。
ウエスト部分は通気性に優れてパワーネットを採用。
スムーズな動きをサポートするプリーツロンを採用。
右胸には携帯電話収納用ポケットが付いています。
右胸ポケットはDカン付きで二重ポケット仕様です。

生地T/Cツイル種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)245材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17袖丈長袖内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224699221268コンS
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224699381268コンM
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224699471268コンL
14,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224699561268コンLL
14,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224699651268コン3L
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224699741268コン4L
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224699831268コン5L
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224699921268グレーS
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224700081268グレーM
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224700171268グレーL
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224700261268グレーLL
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224700351268グレー3L
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224700441268グレー4L
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224700531268グレー5L
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224700621268チャコールグレーS
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224700781268チャコールグレーM
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224700871268チャコールグレーL
14,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224700961268チャコールグレーLL
14,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
224701051268チャコールグレー3L
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224701141268チャコールグレー4L
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224701231268チャコールグレー5L
14,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22469956
2022-03-15
用途: 自動車整備

10年近く定期的に購入しています。
生地の厚さ、乾きやすさ、動きやすさ等、とても優れていると思います。
ツナギを着慣れている人はこのツナギの売りである(楽脱ファスナー)は不要かと思います。
右胸に通常のポケットのほかに携帯電話収納用ポケットというのがありますが、だいぶ小さいためスマホは入りません。自分は小型のライト入れにしています。

対象商品 : 22470026
2020-09-05
用途: 清掃作業
英和ビルシステム株式会社

他の安いやつより、カッコいいから、定期的に購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする