曜日別特売

ミニドライ長袖シャツ 1343

ミニドライ長袖シャツ 1343 - ジーベックミニドライ長袖シャツ 1343 - ジーベックミニドライ長袖シャツ 1343 - ジーベック

清涼感にお洒落さも加えたファスナー付きポケット
スムーズアップ機能採用で、ハードな現場にも対応できます。ブルゾン・シャツともに、爽やかな着心地にマッチする清涼感のあるライトカラー4色での展開です。
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

種別長袖シャツ素材ポリエステル80%・綿20%生地スーパークールグログラン材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16×16.5内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224737021343グレーS
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224737181343グレーM
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224737271343グレーL
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224737361343グレーLL
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224737451343グレー3L
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224737541343グレー4L
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224737631343グレー5L
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224737721343グレー6L
8,300
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
224737881343ブルーS
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224737971343ブルーM
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224738061343ブルーL
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224738151343ブルーLL
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224738241343ブルー3L
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224738331343ブルー4L
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224738421343ブルー5L
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224738581343ブルー6L
8,300
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
224738671343グリーンS
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224738761343グリーンM
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224738851343グリーンL
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224738941343グリーンLL
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224739031343グリーン3L
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224739121343グリーン4L
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224739281343グリーン5L
9,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224739371343グリーン6L
8,300
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
224739461343サウンドグリーンS
9,200
取扱い終了
224739551343サウンドグリーンM
9,200
取扱い終了
224739641343サウンドグリーンL
9,200
取扱い終了
224739731343サウンドグリーンLL
9,200
取扱い終了
224739821343サウンドグリーン3L
9,200
取扱い終了
224739981343サウンドグリーン4L
9,200
取扱い終了
224740071343サウンドグリーン5L
9,200
取扱い終了
224740161343サウンドグリーン6L
7,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする