曜日別特売

ミニドライラットズボン 1346

ミニドライラットズボン 1346 - ジーベックミニドライラットズボン 1346 - ジーベックミニドライラットズボン 1346 - ジーベック

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケットの収納力をアップ。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守り、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

種別ラットズボン素材ポリエステル80%・綿20%生地スーパークールグログラン内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224743481346グレー7866~74
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224743571346グレー7872~80
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224743661346グレー7878~88
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224743751346グレー7886~96
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224743841346グレー7694~104
8,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
224743931346グレー76102~112
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224744021346グレー76110~120
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224744271346ブルー7866~74
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224744361346ブルー7872~80
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224744451346ブルー7878~88
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224744541346ブルー7886~96
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224744631346ブルー7694~104
8,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
224744721346ブルー76102~112
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224744971346ブルー--
7,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
224745061346グリーン7866~74
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224745151346グリーン7872~80
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224745241346グリーン7878~88
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224745331346グリーン7886~96
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224745421346グリーン7694~104
8,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
224745581346グリーン76102~112
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224745671346グリーン76110~120
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224745761346グリーン--
7,400
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
224744181346グレー--
7,400
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
224744881346ブルー76110~120
8,300
取扱い終了
224745851346サウンドグリーン7866~74
8,300
取扱い終了
224745941346サウンドグリーン7872~80
8,300
取扱い終了
224746031346サウンドグリーン7878~88
8,300
取扱い終了
224746121346サウンドグリーン7886~96
8,300
取扱い終了
224746281346サウンドグリーン7694~104
8,300
取扱い終了
224746371346サウンドグリーン76102~112
8,300
取扱い終了
224746461346サウンドグリーン76110~120
8,300
取扱い終了
224746551346サウンドグリーン--
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする