曜日別特売

半袖シャツ 1442

半袖シャツ 1442 - ジーベック半袖シャツ 1442 - ジーベック半袖シャツ 1442 - ジーベック半袖シャツ 1442 - ジーベック

ファスナーポケット付きのフラップポケットが機能的
軽量の樹脂ボタンを採用したボタンアップ仕様のシャツ。こちらにもブルゾン同様に、左胸にはファスナーポケット付きのフラップポケットを配して、使い勝手の良さとともにデザイン性も高めています。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

種別半袖シャツ素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×17袖丈半袖内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224749871442コンS
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224749961442コンM
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224750051442コンL
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224750141442コンLL
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224750231442コン3L
7,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224750321442コン4L
7,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224750481442コン5L
7,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224750661442ラベンダーS
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224750751442ラベンダーM
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224750841442ラベンダーL
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224750931442ラベンダーLL
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224751021442ラベンダー3L
7,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224751181442ラベンダー4L
7,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224751271442ラベンダー5L
7,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224751451442グリーンS
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224751541442グリーンM
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224751631442グリーンL
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224751721442グリーンLL
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224751881442グリーン3L
7,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224751971442グリーン4L
7,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224752061442グリーン5L
7,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224752151442グリーン6L
6,100
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
224752241442モスグリーンS
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224752331442モスグリーンM
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224752421442モスグリーンL
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224752581442モスグリーンLL
7,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224752671442モスグリーン3L
7,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224752761442モスグリーン4L
7,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224752851442モスグリーン5L
7,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224750571442コン6L
6,100
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
224751361442ラベンダー6L
6,100
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
224752941442モスグリーン6L
6,100
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする