ジーベック
長袖シャツ 1473
動きやすさと機能性でハードな現場にも対応。
ブルゾン・シャツともに長袖には、立体裁断で腕の動きがスムーズなNEWバンザイカット採用で、作業性もアップ。選択肢が広がる4色での展開です。
帯電防止素材
種別
長袖シャツ
素材
ポリエステル65%・綿35%
生地
T/Cサマーツイル
材質(ボタン)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
13.5×17
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22477227
1473
コン
S
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477236
1473
コン
M
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477245
1473
コン
L
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477254
1473
コン
LL
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477263
1473
コン
3L
¥
8,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
22477272
1473
コン
4L
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
22477288
1473
コン
5L
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
22477297
1473
コン
6L
¥
6,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
22477306
1473
グレー
S
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477315
1473
グレー
M
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477324
1473
グレー
L
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477333
1473
グレー
LL
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477342
1473
グレー
3L
¥
8,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
22477358
1473
グレー
4L
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
22477367
1473
グレー
5L
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
22477376
1473
グレー
6L
¥
6,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
22477385
1473
ブルー
S
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477394
1473
ブルー
M
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477403
1473
ブルー
L
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477412
1473
ブルー
LL
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477428
1473
ブルー
3L
¥
8,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
22477437
1473
ブルー
4L
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
22477446
1473
ブルー
5L
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
22477455
1473
ブルー
6L
¥
6,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
22477464
1473
モスグリーン
S
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477473
1473
モスグリーン
M
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477482
1473
モスグリーン
L
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477498
1473
モスグリーン
LL
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22477507
1473
モスグリーン
3L
¥
8,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
22477516
1473
モスグリーン
4L
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
22477525
1473
モスグリーン
5L
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
22477534
1473
モスグリーン
6L
¥
6,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください