曜日別特売

レディス長袖ブルゾン 1498

レディス長袖ブルゾン 1498 - ジーベックレディス長袖ブルゾン 1498 - ジーベックレディス長袖ブルゾン 1498 - ジーベックレディス長袖ブルゾン 1498 - ジーベック

お洒落デザインに機能ポケットも充実。
ウエストを絞った女性らしいシルエットのブルゾンに、リベットやファスナー引き手にラインストーンを使用。左胸のマルチ収納ポケットやマジックテープ仕様ポケットを内蔵した内ポケットなど、機能性も充実。
抗菌防止加工
帯電防止素材

種別長袖ブルゾン素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーパナマ材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)12×15胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×18.5内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224787421498ディープネイビー7
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224787581498ディープネイビー9
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224787671498ディープネイビー11
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224787761498ディープネイビー13
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224787851498ディープネイビー15
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224787941498ディープネイビー17
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224788031498ディープネイビー19
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224788121498グレー7
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224788281498グレー9
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224788371498グレー11
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224788461498グレー13
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224788551498グレー15
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224788641498グレー17
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224788731498グレー19
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224788821498ブルーグレー7
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224788981498ブルーグレー9
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224789071498ブルーグレー11
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224789161498ブルーグレー13
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224789251498ブルーグレー15
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224789341498ブルーグレー17
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224789431498ブルーグレー19
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224789521498モスグリーン7
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224789681498モスグリーン9
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224789771498モスグリーン11
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224789861498モスグリーン13
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224789951498モスグリーン15
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224790041498モスグリーン17
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224790131498モスグリーン19
10,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする