曜日別特売

トリプルファイブ長袖シャツ 1653

トリプルファイブ長袖シャツ 1653 - ジーベックトリプルファイブ長袖シャツ 1653 - ジーベックトリプルファイブ長袖シャツ 1653 - ジーベックトリプルファイブ長袖シャツ 1653 - ジーベック

爽やかな着心地のシャツもファスナー付きポケット
清涼感のあるサワークロス素材にメッシュ仕様のNEWプリーツロン採用で、作業性とともに通気性もアップした爽やかな着心地のシャツスタイル。長袖タイプにはブルゾン同様に、NEWバンザイカットも採用しています。
清涼素材
帯電防止素材
スムーズアップ
通気性抜群
吸汗性抜群
速乾性抜群
消臭機能

種別長袖シャツ素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×15.5、右上胸ポケット12.5×17.5内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224854961653シルバーグレーS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224855051653シルバーグレーM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224855141653シルバーグレーL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224855231653シルバーグレーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224855321653シルバーグレー3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224855481653シルバーグレー4L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224855571653シルバーグレー5L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224855751653チャコールグレーS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224855841653チャコールグレーM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224855931653チャコールグレーL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224856021653チャコールグレーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224856181653チャコールグレー3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224856271653チャコールグレー4L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224856361653チャコールグレー5L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224856541653ブルーS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224856631653ブルーM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224856721653ブルーL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224856881653ブルーLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224856971653ブルー3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224857061653ブルー4L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224857151653ブルー5L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224857331653クロS
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224857421653クロM
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224857581653クロL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224857671653クロLL
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224857761653クロ3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224857851653クロ4L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224857941653クロ5L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224855661653シルバーグレー6L
8,100
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
224856451653チャコールグレー6L
8,100
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
224857241653ブルー6L
8,100
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
224858031653クロ6L
8,100
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする