レディスピタリティスラックス 1674

レディスピタリティスラックス 1674 - ジーベックレディスピタリティスラックス 1674 - ジーベックレディスピタリティスラックス 1674 - ジーベックレディスピタリティスラックス 1674 - ジーベックレディスピタリティスラックス 1674 - ジーベックレディスピタリティスラックス 1674 - ジーベックレディスピタリティスラックス 1674 - ジーベック
(1件のレビュー)

女性のカラダにフィットするウエストカーブベルト採用
レディス用にはウエストからヒップにかけてジャストフィットするカーブベルトも採用して、特有の体型へのフィット性を高めています。
のび~るウエストNEWピタリティ
二重ゴム構造でウエストラインはいつもすっきりキレイ、履き心地ラクラク。
二重ゴム構造で前屈での窮屈感や食後の圧迫感を軽減。
ウエストゴムで窮屈感を軽減しながら、シルエットはきれいなまま。
1.5cm伸びる!
帯電防止素材

股下(cm)74種別スラックス素材ポリエステル100%生地ポリエステルツイル内容量1本
全28種類を絞り込む
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224874561674コン67
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224874651674コン70
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224874741674コン73
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224874831674コン76
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224874921674コン80
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224875081674コン84
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224875171674コン88
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224875261674グレー67
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224875351674グレー70
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224875441674グレー73
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224875531674グレー76
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224875621674グレー80
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224875781674グレー84
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224875871674グレー88
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224875961674シルバーグレー67
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224876051674シルバーグレー70
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224876141674シルバーグレー73
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224876231674シルバーグレー76
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224876321674シルバーグレー80
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224876481674シルバーグレー84
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224876571674シルバーグレー88
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224876661674クロ67
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224876751674クロ70
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224876841674クロ73
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224876931674クロ76
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224877021674クロ80
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224877181674クロ84
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
224877271674クロ88
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22487675
2024-04-22
用途: 事務員・検査員・軽作業の女性用です

履き心地も、耐久性もとても満足していますので、10年以上このタイプを作業服にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする