曜日別特売

長袖シャツ 1793

長袖シャツ 1793 - ジーベック長袖シャツ 1793 - ジーベック長袖シャツ 1793 - ジーベック

ハードな動きにも対応するNEWバンザイカットを採用
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。綿100%の丈夫でソフトな生地には、ブルゾンと同様に立体裁断で動きやすいNEWバンザイカットを採用して、ハードな現場での作業性がアップします。
ソフト風合い
洗い加工

種別長袖シャツ素材綿100%生地綿サマーツイル材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17.5内容量1枚
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224879731793アイボリーS
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224879821793アイボリーM
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224880251793アイボリー4L
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224880341793アイボリー5L
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224880521793モカS
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224880681793モカM
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224881381793ストーンブラックS
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224881471793ストーンブラックM
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224881561793ストーンブラックL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224881651793ストーンブラックLL
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224881831793ストーンブラック4L
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224881921793ストーンブラック5L
9,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224879981793アイボリーL
9,200
取扱い終了
返品不可
224880071793アイボリーLL
9,200
取扱い終了
224880161793アイボリー3L
9,200
取扱い終了
224880431793アイボリー6L
オープン
取扱い終了
224880771793モカL
9,200
取扱い終了
224880861793モカLL
9,200
取扱い終了
224880951793モカ3L
9,200
取扱い終了
224881041793モカ4L
9,200
取扱い終了
224881131793モカ5L
9,200
取扱い終了
224881221793モカ6L
オープン
取扱い終了
224881741793ストーンブラック3L
9,200
取扱い終了
224882081793ストーンブラック6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする