肌綿 長袖シャツ 1913

肌綿 長袖シャツ 1913 - ジーベック肌綿 長袖シャツ 1913 - ジーベック

優しい肌触りとバツグンの吸汗・速乾性
ブルゾン同様に、滑らかな動きのスムーズアップ機能付きで、タフな現場に対応します。ブルゾン・シャツ・スラックスともに、2色展開です。
防縮防シワ加工
伸縮素材
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
ソフトな風合い
形態安定加工

種別長袖シャツ素材綿60%・ポリエステル40%生地二層糸ストレッチ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224891881913グレーM
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224891971913グレーL
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224892061913グレーLL
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224892151913グレー3L
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224892241913グレー4L
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224892331913グレー5L
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224892581913モスグリーンS
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224892671913モスグリーンM
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224892761913モスグリーンL
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224892851913モスグリーンLL
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224892941913モスグリーン3L
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224893031913モスグリーン4L
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224891721913グレーS
8,300
取扱い終了
224892421913グレー6L
7,500
取扱い終了
224893121913モスグリーン5L
8,300
取扱い終了
224893281913モスグリーン6L
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする