曜日別特売

肌綿 長袖ブルゾン 1914

肌綿 長袖ブルゾン 1914 - ジーベック肌綿 長袖ブルゾン 1914 - ジーベック

タフな現場をサポートするスムーズアップ機能付き。
脇下の特殊カッティングが背中のメッシュプリーツロンと連動。現場での激しい動きにも滑らかにサポートするスムーズアップ機能付きです。
防縮防シワ加工
伸縮素材
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
ソフトな風合い
形態安定加工

素材綿60%・ポリエステル40%生地二層糸ストレッチ種別長袖ブルゾン材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224893461914Mグレー
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224893551914Lグレー
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224893641914LLグレー
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
2248937319143Lグレー
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
2248938219144Lグレー
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224894161914Sモスグリーン
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224894251914Mモスグリーン
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224894341914Lモスグリーン
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224894431914LLモスグリーン
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
2248945219143Lモスグリーン
10,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
2248946819144Lモスグリーン
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2248947719145Lモスグリーン
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224893371914Sグレー
10,200
取扱い終了
2248939819145Lグレー
10,200
取扱い終了
2248940719146Lグレー
10,200
取扱い終了
2248948619146Lモスグリーン
10,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする