曜日別特売

イケメン長袖シャツ 2093

イケメン長袖シャツ 2093 - ジーベックイケメン長袖シャツ 2093 - ジーベックイケメン長袖シャツ 2093 - ジーベックイケメン長袖シャツ 2093 - ジーベック

ソフトな風合いの良質綿に多機能ポケット付き
オリジナル金属ボタンを使った、ボタンアップ仕様のシャツ。ブルゾンと同じ左右非対称のおおきな胸ポケットは、ファスナーポケットやペン差し、携帯電話収納ポケットなど多様な機能が付いています。
左胸ポケットはファスナーポケット付き。
「ひじタック」付き。
右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できるポケット付き。
左袖には出し入れが簡単で便利なペン差し付き。
安定感のある太いベルトループを採用。
ボタンはすべてオリジナル金属ボタンを使用。
ウエストにフィットする「ジャストウエスト」。

種別長袖シャツ素材綿100%生地綿サマーツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17.5内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224914982093コンS
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224915072093コンM
9,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
224915162093コンL
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224915252093コンLL
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224915342093コン3L
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224915432093コン4L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224915522093コン5L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224915772093シルバーグレーS
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224915862093シルバーグレーM
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224915952093シルバーグレーL
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224916042093シルバーグレーLL
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224916132093シルバーグレー3L
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224916222093シルバーグレー4L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224916382093シルバーグレー5L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224916472093シルバーグレー6L
8,200
4,790
5,269(税込)
3日以内出荷
224916562093ブルーS
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224916652093ブルーM
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224916742093ブルーL
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224916832093ブルーLL
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224916922093ブルー3L
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224917082093ブルー4L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224917172093ブルー5L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224917352093モスグリーンS
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224917442093モスグリーンM
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224917532093モスグリーンL
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224917622093モスグリーンLL
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224917782093モスグリーン3L
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
224917872093モスグリーン4L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224917962093モスグリーン5L
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
224915682093コン6L
8,200
4,790
5,269(税込)
取扱停止中
224917262093ブルー6L
8,200
4,790
5,269(税込)
取扱停止中
224918052093モスグリーン6L
8,200
4,790
5,269(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする