曜日別特売

ラットズボン 2159

ラットズボン 2159 - ジーベック
(2件のレビュー)

裾を絞ったカーゴパンツでワイルドに軽快に。
伝統のニッカポッカスタイルをカジュアルデザインにまとめた裾リブ仕様のカーゴパンツは、編み上げのワークブーツにもフィット。立体裁断でしゃがんだり座ったりがラクな立体ズボンに、8ポケット仕様。
脚を曲げた時にゆとりが生まれるようにカッティングを工夫。しゃがんだり、座ったりがラクな立体パンツ。
収納力たっぷりの8ポケット仕様で、右フロントポケットには便利なコインポケットも付いています。
フラップはモノが落ちにくいマジックテープ仕様。
オリジナル織りネームは通常よりちょっと下めに付けて、上着を着用しても存在感をアピールできます。
リブ仕様の裾は足首にフィット。短靴仕様のワークシューズにも、編上げのブーツにもフィット。
ピンをループ中の穴に通し、ベルトのズレを抑えるロックバンド。(実用新案第3192682号取得)
座ったままで出し入れできる便利なラットポケット。
ソフト風合い
洗い加工

股下(cm)85種別ラットズボン混率(%)綿100生地バックツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224933542159モカ80
10,400
取扱い終了
224933632159モカ85
10,400
取扱い終了
返品不可
224933722159モカ90
10,400
取扱い終了
224933882159モカ95
10,400
取扱い終了
224933972159モカ100
10,400
取扱い終了
返品不可
224934062159モカ105
10,400
取扱い終了
224934152159OD(オリーブ)80
10,400
取扱い終了
224934242159OD(オリーブ)85
10,400
取扱い終了
224934332159OD(オリーブ)90
10,400
取扱い終了
224934422159OD(オリーブ)95
10,400
取扱い終了
返品不可
224934582159OD(オリーブ)100
10,400
取扱い終了
返品不可
224934672159OD(オリーブ)105
10,400
取扱い終了
224934762159ストーンブラック80
10,400
取扱い終了
224934852159ストーンブラック85
10,400
取扱い終了
返品不可
224934942159ストーンブラック90
10,400
取扱い終了
返品不可
224935032159ストーンブラック95
10,400
取扱い終了
返品不可
224935122159ストーンブラック100
10,400
取扱い終了
224935282159ストーンブラック105
10,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22493363
2024-08-12
用途: 日常作業
株式会社なないろ設備電気・ガス・熱供給・水道業

お値打ち価格で初購入しましたが、履き心地が良く再購入です。
コスパが良いので助かります。

対象商品 : 22493433
2021-08-02
用途: 作業着

履き心地良いです
膝周り、ゆったりです
しばらくは、室内着
汚れたら、ガンガン使おう
ブーツに、合いそう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする