ジーベック
事務服 3066
トーンと配色衿が爽やかな事務服
開襟スタイルのレディスジャケット。軽やかなパステルトーンと配色衿が爽やかなイメージの事務服です。
素材
ポリエステル70%・綿20%・麻10
生地
トロピカル
材質(ボタン)
樹脂
性別
女性用
内容量
1着
全24種類を絞り込む
色
グレー
サックス
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22495813
3066
グレー
S
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22495822
3066
グレー
M
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22495838
3066
グレー
L
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22495847
3066
グレー
LL
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22495856
3066
グレー
3L
¥
9,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
22495865
3066
グレー
4L
¥
8,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
22495874
3066
グレー
5L
¥
8,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
22495883
3066
グレー
6L
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
22495892
3066
サックス
S
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22495908
3066
サックス
M
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22495917
3066
サックス
L
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22495926
3066
サックス
LL
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22495935
3066
サックス
3L
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22495944
3066
サックス
4L
¥
8,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
22495953
3066
サックス
5L
¥
8,000
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
22495978
3066
モスグリーン
S
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22495987
3066
モスグリーン
M
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22495996
3066
モスグリーン
L
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22496005
3066
モスグリーン
LL
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22496014
3066
モスグリーン
3L
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
22496032
3066
モスグリーン
5L
¥
8,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
22496048
3066
モスグリーン
6L
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
22495962
3066
サックス
6L
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
22496023
3066
モスグリーン
4L
¥
8,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください