曜日別特売

事務服 3067

事務服 3067 - ジーベック事務服 3067 - ジーベック

ピンストライプで軽快なイメージに
325と同じ開襟スタイルのレディスジャケット。白地をベースとしたピンストライプデザインです。清涼感のある軽快なワークウェアに、衿・ポケット・ボタンにパステルカラーでアクセントを加えています。

素材ポリエステル70%・綿20%・麻10生地トロピカル材質(ボタン)樹脂性別女性用内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224961363067サックスS
10,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
224961453067サックスM
10,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
224961543067サックスL
10,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
224961633067サックスLL
10,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
224961723067サックス3L
10,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
224961883067サックス4L
9,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224962153067グリーンS
10,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
224962243067グリーンM
10,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
224962333067グリーンL
10,300
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
224962423067グリーンLL
10,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
224962583067グリーン3L
10,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
224962673067グリーン4L
9,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224962763067グリーン5L
9,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224961973067サックス5L
10,300
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
224962063067サックス6L
オープン
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
224962853067グリーン6L
オープン
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
224960573067コンS
10,300
取扱い終了
224960663067コンM
10,300
取扱い終了
224960753067コンL
10,300
取扱い終了
224960843067コンLL
10,300
取扱い終了
224960933067コン3L
10,300
取扱い終了
224961023067コン4L
9,200
取扱い終了
224961183067コン5L
9,200
取扱い終了
224961273067コン6L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする