リサイクリーン半袖シャツ 3192

リサイクリーン半袖シャツ 3192 - ジーベックリサイクリーン半袖シャツ 3192 - ジーベックリサイクリーン半袖シャツ 3192 - ジーベック

メッシュプリーツロン採用。シャツもマチ付きポケット。
ボタンアップ仕様で、ブルゾン同様に容量の大きなマチ付きの胸ポケットが付き、シャツスタイルでの収納力・機能性もアップ。ベーシックな3色のカラーバリエーションは、どんな職場にも対応できます。
帯電防止素材
リサイクル素材

種別半袖シャツエコマーク認定認定素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35%生地エコーサマーツイル材質(ボタン)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 091内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224967753192コンS
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224967843192コンM
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224967933192コンL
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224968023192コンLL
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224968183192コン3L
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224968273192コン4L
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224968363192コン5L
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224968453192コン6L
6,600
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
224968543192アイボリーS
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224968633192アイボリーM
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224968723192アイボリーL
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224968883192アイボリーLL
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224968973192アイボリー3L
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224969063192アイボリー4L
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224969153192アイボリー5L
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224969243192アイボリー6L
6,600
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
224969333192モスグリーンS
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224969423192モスグリーンM
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224969583192モスグリーンL
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224969673192モスグリーンLL
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224969763192モスグリーン3L
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224969853192モスグリーン4L
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224969943192モスグリーン5L
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224970033192モスグリーン6L
6,600
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする