曜日別特売

WX半袖ブルゾン 5010

WX半袖ブルゾン 5010 - ジーベックWX半袖ブルゾン 5010 - ジーベックWX半袖ブルゾン 5010 - ジーベックWX半袖ブルゾン 5010 - ジーベック

爽やかな吸汗速乾素材に抗菌・防臭機能もプラス
吸汗・速乾性に優れた「スピードドライ」素材に、抗菌防臭加工を加えた爽快感のある着心地のJIS規格合格の帯電防止作業服。メッシュプリーツロン採用で、通気性の良さとともに動きやすさもサポートします。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

種別半袖ブルゾン素材ポリエステル60%・綿40%生地交織トロピカル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224983335010コンS
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224983425010コンM
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224983585010コンL
12,200
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
224983675010コンLL
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224983765010コン3L
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224983855010コン4L
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224983945010コン5L
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224984125010バイオレットS
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224984465010バイオレットLL
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224984555010バイオレット3L
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224984645010バイオレット4L
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224984735010バイオレット5L
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224984985010グリーンS
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224985075010グリーンM
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224985165010グリーンL
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224985255010グリーンLL
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224985345010グリーン3L
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224985435010グリーン4L
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224985525010グリーン5L
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224985775010モスグリーンS
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224985865010モスグリーンM
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224985955010モスグリーンL
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224986045010モスグリーンLL
12,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
224986135010モスグリーン3L
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224986225010モスグリーン4L
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224986385010モスグリーン5L
12,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
224984035010コン6L
10,600
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
224984825010バイオレット6L
10,600
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
224985685010グリーン6L
10,600
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
224986475010モスグリーン6L
10,600
5,990
6,589(税込)
取扱停止中
224984285010バイオレットM
12,200
取扱い終了
224984375010バイオレットL
12,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする